DEHN - Parallelverbinder Cu f. unter- schiedliche Durchmesser Rd 4-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305007
Durchmesser Rundleiter 1 - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 4 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364052307
Sonepar Artikelnummer
120014858
Hersteller Artikelnummer
305007
Hersteller Typ
PV 4.10 SKM8X30 CU
Hersteller Artikel Nr.:
305007
Durchmesser Rundleiter 1:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
4 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.151 kg


