DEHN - Parallelverbinder Cu f. unterschiedliche Durchmesser Rd 5-12,5mm / 16-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306100
Durchmesser Rundleiter 1 - 5 .. 12.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 5 .. 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364024113
Sonepar Artikelnummer
120014861
Hersteller Artikelnummer
306100
Hersteller Typ
PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Hersteller Artikel Nr.:
306100
Durchmesser Rundleiter 1:
5 .. 12.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
5 .. 12.5 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.238 kg


