DEHN - Parallelverbinder Cu f. unterschiedliche Durchmesser Rd 5-16mm / 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306101
Durchmesser Rundleiter 1 - 5 .. 16 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 5 .. 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024120
Sonepar Artikelnummer
120014860
Hersteller Artikelnummer
306101
Hersteller Typ
PV 5.16 SKM10X50 CU
Hersteller Artikel Nr.:
306101
Durchmesser Rundleiter 1:
5 .. 16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
5 .. 16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.412 kg


