DEHN - Parallelverbinder Cu/gal Sn f. untersch. Leiter Rd 5-12,5mm/16-95mm² m.Federring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306105
Durchmesser Rundleiter 1 - 5 .. 12.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Durchmesser Rundleiter 2 - 5 .. 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364269125
Sonepar Artikelnummer
120744696
Hersteller Artikelnummer
306105
Hersteller Typ
PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Hersteller Artikel Nr.:
306105
Durchmesser Rundleiter 1:
5 .. 12.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Durchmesser Rundleiter 2:
5 .. 12.5 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
25 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.242 kg


