DEHN - Parallelverbinder NIRO (V4A) f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306029
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364129467
Sonepar Artikelnummer
120164257
Hersteller Artikelnummer
306029
Hersteller Typ
PV 7.10 FRM10X35 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
306029
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.120 kg


