DEHN - Parallelverbinder St/blank f. Rd 6-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306121
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364284920
Sonepar Artikelnummer
120510585
Hersteller Artikelnummer
306121
Hersteller Typ
PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
306121
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 22 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.161 kg


