DEHN - Parallelverbinder St/tZn f. Rd 6-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419751
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364459892
Sonepar Artikelnummer
121117294
Hersteller Artikelnummer
419751
Hersteller Typ
PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Hersteller Artikel Nr.:
419751
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 22 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.169 kg


