DEHN - Parallelverbinder St/tZn f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306020
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364096264
Sonepar Artikelnummer
120032806
Hersteller Artikelnummer
306020
Hersteller Typ
PV 7.10 FRM10X35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
306020
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.145 kg


