DEHN - Parallelverbinder St/tZn f. unter- schiedliche Durchmesser Rd 4-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305000
Durchmesser Rundleiter 1 - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 4 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364041936
Sonepar Artikelnummer
120014859
Hersteller Artikelnummer
305000
Hersteller Typ
PV 4.10 SKM8X30 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
305000
Durchmesser Rundleiter 1:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
4 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.146 kg


