DEHN - Passschrauben-Schlüssel DII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745109
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehgriff
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 290 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104525
Sonepar Artikelnummer
120133807
Hersteller Artikelnummer
745109
Hersteller Typ
PSS DII
Hersteller Artikel Nr.:
745109
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drehgriff
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
290 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


