DEHN - PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNsecure M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 971010
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Montageart - auf Basiselement
Baugröße - 2 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364138636
Sonepar Artikelnummer
120301448
Hersteller Artikelnummer
971010
Hersteller Typ
DSE MOD PE 60
Hersteller Artikel Nr.:
971010
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.171 kg


