DEHN - Phasenanschlussplatte 3-polig m. B 13mm m. Rundbolzen D 20mm L 305mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 728313
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157132
Sonepar Artikelnummer
120510875
Hersteller Artikelnummer
728313
Hersteller Typ
PAP 3 M12 SSM B13 RB
Hersteller Artikel Nr.:
728313
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussplatte
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.612 kg


