DEHN - Phasenanschlussstück m. Spindel Q-Stift M16x18mm f. Anschlussstück PK1 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771316
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Gewindebolzen
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150393
Sonepar Artikelnummer
120318550
Hersteller Artikelnummer
771316
Hersteller Typ
PAS EK SQ 16
Hersteller Artikel Nr.:
771316
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Gewindebolzen
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.418 kg


