DEHN - Phasenschraubklemme D 10-32mm Spindel- Q-Stift f. Anschlussstück PK2 16-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784032
Max. Kurzschlussstrom - 18.7 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 95 mm²
Klemmbereich - 10 .. 32 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364018679
Sonepar Artikelnummer
120164445
Hersteller Artikelnummer
784032
Hersteller Typ
PSK 10 32 SQL
Hersteller Artikel Nr.:
784032
Max. Kurzschlussstrom:
18.7 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 95 mm²
Klemmbereich:
10 .. 32 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.843 kg


