DEHN - Phasenschraubklemme D 10-65mm Sp-Q-Stift Anschl.stk. PK1 16-120mm² m. Einhängehil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784501
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Klemmbereich - 10 .. 65 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364006560
Sonepar Artikelnummer
120078071
Hersteller Artikelnummer
784501
Hersteller Typ
PSK 10 65 SQL EH
Hersteller Artikel Nr.:
784501
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Klemmbereich:
10 .. 65 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.950 kg


