DEHN - Phasenschraubklemme D 10-85mm Spindel- Q-Stift f. Anschlussstück PK2 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784085
Max. Kurzschlussstrom - 29.6 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Klemmbereich - 10 .. 85 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364018686
Sonepar Artikelnummer
120164446
Hersteller Artikelnummer
784085
Hersteller Typ
PSK 10 85 SQL
Hersteller Artikel Nr.:
784085
Max. Kurzschlussstrom:
29.6 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Klemmbereich:
10 .. 85 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.872 kg


