DEHN - Phasenschraubklemme D 4-30mm Sp-Q-Stift Anschl.stk. PK1 16-70mm² m. Einhängehil.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784401
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 70 mm²
Klemmbereich - 4 .. 30 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364006614
Sonepar Artikelnummer
120015256
Hersteller Artikelnummer
784401
Hersteller Typ
PSK 4 30 SQL EH
Hersteller Artikel Nr.:
784401
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 70 mm²
Klemmbereich:
4 .. 30 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.300 kg


