DEHN - Phasenschraubklemme D 4-30mm Sp-Q-Stift Anschl.stk PK1 16-70mm² m. Federvorsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784480
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 70 mm²
Klemmbereich - 4 .. 30 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054479
Sonepar Artikelnummer
120040447
Hersteller Artikelnummer
784480
Hersteller Typ
PSK FV 4 30 SQL
Hersteller Artikel Nr.:
784480
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 70 mm²
Klemmbereich:
4 .. 30 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.600 kg


