DEHN - Phasenschraubklemme D 4-30mm Spindel- Q-Stift f. Anschlussstück PK1 16-70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784201
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 70 mm²
Klemmbereich - 4 .. 30 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364006591
Sonepar Artikelnummer
120015254
Hersteller Artikelnummer
784201
Hersteller Typ
PSK 4 30 SQL
Hersteller Artikel Nr.:
784201
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 70 mm²
Klemmbereich:
4 .. 30 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.880 kg


