DEHN - Phasenschraubklemme m Sicherungsbügel D 10-32mm m. Spindel-Querstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784038
Max. Kurzschlussstrom - 18.7 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 95 mm²
Klemmbereich - 10 .. 32 mm
Anschlussart - Freileitung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364138452
Sonepar Artikelnummer
120189916
Hersteller Artikelnummer
784038
Hersteller Typ
PSK 10 32 SQL SB
Hersteller Artikel Nr.:
784038
Max. Kurzschlussstrom:
18.7 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 95 mm²
Klemmbereich:
10 .. 32 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.010 kg


