DEHN - Phasenvergleicher 1-pol. 10...20kV 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 759712
Nennspannung - 10 .. 20 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364259256
Sonepar Artikelnummer
120510888
Hersteller Artikelnummer
759712
Hersteller Typ
PHV1P 10 20
Hersteller Artikel Nr.:
759712
Nennspannung:
10 .. 20 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
450 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Gesamtlänge:
1270 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Bauart:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.237 kg


