DEHN - Phasenvergleicher 1-pol. 20...36kV 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 759736
Nennspannung - 20 .. 36 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 910 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364259263
Sonepar Artikelnummer
120510890
Hersteller Artikelnummer
759736
Hersteller Typ
PHV1P 20 36
Hersteller Artikel Nr.:
759736
Nennspannung:
20 .. 36 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
910 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Gesamtlänge:
1730 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Bauart:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.461 kg


