DEHN - Phasenvergleicher 1-pol. 5...36kV 50Hz umschaltbar: 5..10kV 20..36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 759716
Nennspannung - 5 .. 36 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 910 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364259270
Sonepar Artikelnummer
120510889
Hersteller Artikelnummer
759716
Hersteller Typ
PHV1P U 5 36
Hersteller Artikel Nr.:
759716
Nennspannung:
5 .. 36 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
910 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Gesamtlänge:
1730 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Bauart:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.520 kg


