DEHN - Phasenvergleicher 1-pol. 6...12kV 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 759706
Nennspannung - 6 .. 12 kV
Anzeigeart - optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364259232
Sonepar Artikelnummer
120510887
Hersteller Artikelnummer
759706
Hersteller Typ
PHV1P 6 12
Hersteller Artikel Nr.:
759706
Nennspannung:
6 .. 12 kV
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
450 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Gesamtlänge:
1270 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Bauart:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.236 kg


