DEHN - Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767132
Nennspannung - 1 .. 45 kV
Anzeigeart - optisch
Mit Eigenprüfvorrichtung - Ja
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364073005
Sonepar Artikelnummer
120024908
Hersteller Artikelnummer
767132
Hersteller Typ
PV DCA PC LRM
Hersteller Artikel Nr.:
767132
Nennspannung:
1 .. 45 kV
Anzeigeart:
optisch
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.640 kg


