DEHN - Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM mit Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767139
Nennspannung - 1 .. 45 kV
Anzeigeart - optisch
Systemart - LRM
Mit Eigenprüfvorrichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136953
Sonepar Artikelnummer
120301489
Hersteller Artikelnummer
767139
Hersteller Typ
PV DCA PC LRM T
Hersteller Artikel Nr.:
767139
Nennspannung:
1 .. 45 kV
Anzeigeart:
optisch
Systemart:
LRM
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Geräteart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.820 kg


