DEHN - Pneumatischer Handschuhprüfer für isolierende Handschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 400 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364483088
Sonepar Artikelnummer
121056065
Hersteller Artikelnummer
787000
Hersteller Typ
VPG90
Hersteller Artikel Nr.:
787000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
400 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.500 kg


