Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M1+ m. optischer u. akustischer Anzeige

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910655

  • Ausführung - Handgerät

  • Anzeige am Gerät - optisch

  • Anwendung - Energietechnik/Informationstechnik

  • Auswertung - am Prüfgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364149250

Sonepar Artikelnummer

120318566

Hersteller Artikelnummer

910655

Hersteller Typ

DRC LC M1+

Hersteller Artikel Nr.:

910655

Ausführung:

Handgerät

Anzeige am Gerät:

optisch

Anwendung:

Energietechnik/Informationstechnik

Auswertung:

am Prüfgerät

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.835 kg

Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit RFID-LifeCheck. Über LEDs ist eine Betriebs- und Ladeanzeige sowie die Ergebnisanzeige der LifeCheck-Prüfung realisiert. Das DRC LC M1+ ist mit einem RFID-LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet.