Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M3+ m. optischer u. akustischer Anzeige

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910653

  • Ausführung - Handgerät

  • Anzeige am Gerät - optisch

  • Anwendung - Informationstechnik

  • Auswertung - am Prüfgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364113008

Sonepar Artikelnummer

120145566

Hersteller Artikelnummer

910653

Hersteller Typ

DRC LC M3+

Hersteller Artikel Nr.:

910653

Ausführung:

Handgerät

Anzeige am Gerät:

optisch

Anwendung:

Informationstechnik

Auswertung:

am Prüfgerät

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

1.065 kg

Portables Gerät mit RFID-LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit RFID-LifeCheck. Mit optischer und akustischer Anzeige ausgestattet. Zusätzlich mit USB-Anschluss und PC-Datenbanksoftware versehen, für die PC-gestützte Verwaltung der Prüflinge und die Dokumentation der Prüfergebnisse. Das DRC LC M3+ ist mit einem RFID-LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet. Das Handgerät unterstützt auch die Parametrierung der Ableiter für Condition Monitoring.