Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Potentialausgl.platte. f. Kabelbahnen Edelstahl 1.4301 - AISI 304

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364327399

Sonepar Artikelnummer

120567186

Hersteller Artikelnummer

306210

Hersteller Typ

PAP 1 EX KB ER

Hersteller Artikel Nr.:

306210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussplatte

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.356 kg

Potentialausgleichsplatte für einen normativ geforderten, durchgängigen Potentialausgleich zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone 2/22). Die PA-Platte wird an gängigen Kabeltragsystemen montiert und dient zur Aufnahme der PA Klemme für Kabelbahnen (KB).