DEHN - Potentialausgleichschiene K 12 10x 2,5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563200
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Isolator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364056558
Sonepar Artikelnummer
120014954
Hersteller Artikelnummer
563200
Hersteller Typ
PAS 11AK
Hersteller Artikel Nr.:
563200
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
160 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
10
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.410 kg


