DEHN - Potentialausgleichschiene K 12 m. Abdeckhaube UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563201
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Isolator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364101234
Sonepar Artikelnummer
120164308
Hersteller Artikelnummer
563201
Hersteller Typ
PAS 11AK UV
Hersteller Artikel Nr.:
563201
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
160 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
10
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.397 kg


