DEHN - Potentialausgleichschiene m. Abdeck. 7x 2,5-25mm² Fl 30x3,5mm Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563050
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 9
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364054707
Sonepar Artikelnummer
120036830
Hersteller Artikelnummer
563050
Hersteller Typ
PAS 9AK
Hersteller Artikel Nr.:
563050
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
9
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
43 mm
Breite:
53 mm
Länge:
176 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Messing
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.226 kg


