DEHN - Potentialausgleichschiene m. Abdeckung 7x 2,5-25mm² 2x16-95mm² 1x Fl 30x4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563010
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Isolator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364027800
Sonepar Artikelnummer
120014962
Hersteller Artikelnummer
563010
Hersteller Typ
PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Hersteller Artikel Nr.:
563010
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
60 mm
Breite:
65 mm
Länge:
200 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.469 kg


