DEHN - Potentialausgleichschiene o. Abdeckung 6x 2,5-25mm² (Miniausführung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563105
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - nur Klemme
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Isolator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027831
Sonepar Artikelnummer
120014953
Hersteller Artikelnummer
563105
Hersteller Typ
PAS 6RK OH
Hersteller Artikel Nr.:
563105
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
nur Klemme
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
35 mm
Breite:
58 mm
Länge:
113 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.210 kg


