DEHN - Potentialausgleichsvorrichtung 3+1 mit Zangenklemmen 3x schwarz 1x rot D 5-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758099
Erdungsseilquerschnitt - 16 mm²
Erdungsseillänge - 3200 m
Gesamtlänge - 5000 mm
Max. Klemmbereich - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364287587
Sonepar Artikelnummer
120995792
Hersteller Artikelnummer
758099
Hersteller Typ
PAV 3+1 16 ZAK
Hersteller Artikel Nr.:
758099
Erdungsseilquerschnitt:
16 mm²
Erdungsseillänge:
3200 m
Gesamtlänge:
5000 mm
Max. Klemmbereich:
25 mm
Seilhülle:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.063 kg


