DEHN - Prellleiter St/tZn D10mm L2950mm (10 Stück/Bund)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419752
Länge - 2950 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364463172
Sonepar Artikelnummer
121117295
Hersteller Artikelnummer
419752
Hersteller Typ
RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Hersteller Artikel Nr.:
419752
Länge:
2950 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Stahl
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72149939
Gewicht:
1.801 kg


