DEHN - Prellleiter St/tZn D16mm L5950mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419753
Länge - 5950 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364506053
Sonepar Artikelnummer
121117296
Hersteller Artikelnummer
419753
Hersteller Typ
RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Hersteller Artikel Nr.:
419753
Länge:
5950 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Stahl
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72149939
Gewicht:
9.761 kg


