DEHN - Presskabelschuh DIN 46235 70mm² M10 Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472436
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364470576
Sonepar Artikelnummer
121056126
Hersteller Artikelnummer
472436
Hersteller Typ
PKS 70 10 CUGALNISN
Hersteller Artikel Nr.:
472436
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg


