DEHN - Pressverbinder AL D10mm auf D10mm Stab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419760
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364505964
Sonepar Artikelnummer
121117299
Hersteller Artikelnummer
419760
Hersteller Typ
PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Hersteller Artikel Nr.:
419760
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.121 kg


