DEHN - Pressverbinder AL D10mm Stab auf 100/110mm² Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419762
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364506374
Sonepar Artikelnummer
121117301
Hersteller Artikelnummer
419762
Hersteller Typ
PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Hersteller Artikel Nr.:
419762
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.129 kg


