DEHN - Pressverbinder AL D16mm auf D16mm Stab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419761
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364506367
Sonepar Artikelnummer
121117300
Hersteller Artikelnummer
419761
Hersteller Typ
PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Hersteller Artikel Nr.:
419761
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.219 kg


