Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Pressverbinder AL D16mm Stab auf 100/110mm² Kabel

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Pressverbinder AL D16mm Stab auf 100/110mm² Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 419763

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364506381

Sonepar Artikelnummer

121117302

Hersteller Artikelnummer

419763

Hersteller Typ

PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

Hersteller Artikel Nr.:

419763

Durchmesser Rundleiter 1:

10 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.224 kg

Pressverbinder aus Al zum Verbinden von einem Bahnerdungskabel 100/110 mm2 mit einem Prellleiter Ø16 mm.