DEHN - Profilstaberder 50x50x3mm St/tZn L 1500mm m. Anschlussbohrungen D 11/13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 635150
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 50 mm
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4013364056657
Sonepar Artikelnummer
120070232
Hersteller Artikelnummer
635150
Hersteller Typ
PSE 50X50X3 1500 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
635150
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
50 mm
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.750 kg


