DEHN - Profilstaberder 50x50x3mm St/tZn L 2000mm m. Anschlussbohrungen D 11/13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 635200
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 50 mm
Kreuzprofil - Ja
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364056664
Sonepar Artikelnummer
120015001
Hersteller Artikelnummer
635200
Hersteller Typ
PSE 50X50X3 2000 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
635200
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
50 mm
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.280 kg


