DEHN - Profilstaberder 50x50x3mm St/tZn L 2500mm m. Anschlussbohrungen D 11/13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 635250
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 50 mm
Kreuzprofil - Ja
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364067011
Sonepar Artikelnummer
120024719
Hersteller Artikelnummer
635250
Hersteller Typ
PSE 50X50X3 2500 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
635250
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
50 mm
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.200 kg


