DEHN - Prüferset DEHNcap HR-LRM incl. Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767150
Nennspannung - 1 .. 45 kV
Anzeigeart - optisch
Systemart - HR
Mit Eigenprüfvorrichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364139473
Sonepar Artikelnummer
120301515
Hersteller Artikelnummer
767150
Hersteller Typ
PS DCA HR LRM
Hersteller Artikel Nr.:
767150
Nennspannung:
1 .. 45 kV
Anzeigeart:
optisch
Systemart:
HR
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Geräteart:
Spannungsanzeigegerät
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.940 kg


