Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Prüfklemme Klemmbereich 2-21mm TG/tZn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 588000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Temperguss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364027404

Sonepar Artikelnummer

120014976

Hersteller Artikelnummer

588000

Hersteller Typ

PK 2.21 ASSM5 TGTZN

Hersteller Artikel Nr.:

588000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.100 kg

Prüfklemme zur Erdermessung. Ausführung mit Kemmbereich 2-21 mm und mit Bohrung für Bananenstecker der Messleitung.