DEHN - Prüfkopf PHE 15kV 16,7 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766678
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anzeigegerät
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126107
Sonepar Artikelnummer
120995805
Hersteller Artikelnummer
766678
Hersteller Typ
PHE PK 15 16.7
Hersteller Artikel Nr.:
766678
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anzeigegerät
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1900 mm
Nennspannung:
15 kV
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.600 kg


