DEHN - Prüfkopf PHE III 10...30kV 50Hz Kat. L m. Standby-Funktion u. Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767932
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfkopf
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364097391
Sonepar Artikelnummer
120119123
Hersteller Artikelnummer
767932
Hersteller Typ
PHE3 PK10 30 L SB ZK
Hersteller Artikel Nr.:
767932
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfkopf
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
415 mm
Nennspannung:
10 .. 30 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.071 kg


